品番 : EA899SB-1
品名 : AC100V/1100W/7.0L 乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SPSV-1102 |
|---|---|---|---|
| タンク容量 (集じん容量) |
10L(吸水7L) | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1,100W | 風量 | 2.7m3/min |
| 真空度 | 23kPa(最大時) | 騒音値 | 77dB |
| フィルター面積 | 0.14㎡ | 電流 | 11.5A |
| サイズ | 370×410×580(H)mm | 重量 | 14.0kg(本体のみ:12.0kg) |
| 付属品 | ・電源コード8m(アースクリップ付) ・ホースφ38mm×2m ・フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル ・直管パイプ、曲管パイプ |
||
| 乾湿両用型 | |||
| 金属切粉の吸引にも対応 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
80,500 円(税抜)/ 88,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
代替品
![]() |
|

