品番 : EA899SC-1
品名 : AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SAV-110R |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 消費電力 | 1100W |
| 真空度 | 23kPa(最大時) | タンク容量 (集じん容量) |
8L(吸水6.5L) |
| 騒音値 | 73dB | 風量 | 2.6m3/min |
| 電流 | 11.5A | フィルター面積 | 0.16㎡ |
| サイズ | 340(W)×360(D)×485(H)mm | 重量 | 本体のみ:7.0kg 付属品込み:8.2kg |
| 付属品 | ・電源コード8m(アースクリップ付) ・ホースφ32mm×1.8m ・フロアーノズル、スキマノズル ・直管パイプ |
用途 | 一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの 吸引まで幅広く対応。 |
| 特長 | ・乾湿両用型 ・軽量&コンパクトで持ち運びに便利 ・簡単メンテナンス ・低騒音化→弊社従来機より10dBダウン |
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
