詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899SG-1

品名 : AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SPV-101EPC
電源 100V 容量(L) 集じん:16
吸水:11.5
消費電力 1010W 最大風量 2.3m3/min
真空度 20.7kPa(最大時) 騒音値 73dB
電流 11A フィルター面積 0.15㎡
タンク材質 スチール サイズ 352(W)×370(D)×610(H)mm
重量 8.8kg(付属品込み:10.5kg) 電源コード 8m(アースクリップ付)
吸込仕事率 230W 付属品 ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
ライト感覚ながらも強力な実力機。
小回りのきくキャスター。
汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
パイプ収納:T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
ツールポケット:四隅の穴にノズル類を収納できます。
※ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

71,700 円(税抜)/ 78,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2421ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top