詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899TD-25

品名 : ブラシ(EA899TD-14,-20,-20A,-30用)

仕様

EA899TD-14、-20、-20A、-30用
取付サイズ×全長 φ31×100mm
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/06/21 04:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2418ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top