品番 : EA899TD-27A
品名 : ホース(EA899TD-20A用)
仕様
| EA899TD-20A用 | |||
| 取付サイズ | ノズル側:φ32mm、 タンク側:φ38mm |
全長 | ホース:2m、樹脂部:280mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/20 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2418ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899TD-20A : AC100V/1100W/20.0L 乾湿両用掃除機 |
ウェブカタログ画像
拡大
