品番 : EA899TD-47
品名 : ホース(EA899TD-40A・40B・40C用)
仕様
| EA899TD-40A用 | |||
| 全長 | 3m | ホース取付サイズ | ノズル側:38mm、タンク側:51mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/05 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2418ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899TD-40C : AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 |
メイン画像
拡大
