詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899TD-92

品名 : 2本組パイプ(EA899TD-80用)

仕様

名称 延長パイプ(2本) 全長 540mm/1本
パイプ内径 φ38mm 重量(g) 342
材質 ステンレス
EA899TD-80用
追加説明
カタログ価格

6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/05 16:03現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2418ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top