品番 : EA899TD-94
品名 : [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル
仕様
| 名称 | 吸水ノズル | 幅 | 450mm |
|---|---|---|---|
| 取付サイズ | φ31mm(ノズル側共通) | 重量(g) | 405 |
| 材質 | PP | ||
| EA899TD-80用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2418ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899TD-80 : AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 |
ウェブカタログ画像
拡大
