品番 : EA899TD-99
品名 : [EA899TD-80用] φ100 キャスター
仕様
| 名称 | キャスター(固定) | 仕様 | 固定 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 100mm | 重量(g) | 630 |
| 材質 | 鉄、ゴム | 入数 | 1個 |
| EA899TD-80用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/29 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2418ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899TD-80 : AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 |
ウェブカタログ画像
拡大
