品番 : EA899YA-1
品名 : 150x240x380mm ハンディクリーナー用スタンド
スティッククリーナーを立ててスリムに収納
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3275 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約150(W)×240(D)×380(H)mm | 重量 | 680g |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) | 対応サイズ | スティッククリーナーパイプ直径約4cm以内、ヘッド幅約15cm以上、 奥行約18cm以内 |
| 耐荷重 | 約3kg | 付属品 | 六角レンチ×1 緩衝材×3 |
| 立てかけるのに困っていたスティッククリーナーを、一番キレイな形で収納することができます。 | |||
| 使用していないときも、スタンドして収納できることで、お部屋の雰囲気も損なわず、スタイリッシュな空間を演出できます。 | |||
| 収納に困りがちなスティッククリーナーを立ててスマートに収納できるスタンド | |||
| 手の届くところに収納できるので、お掃除の際もサッと取り出せて便利 | |||
| コンパクトに収納でき、場所をとりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
