品番 : EA902AS-1
品名 : 2.14-3.40m 二連はしご(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | E-2L34 |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 100kgf | 材質 | 支柱:FRP、ステップ:アルミ合金 |
●体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。 | |||
耐電圧は75,000V。電気絶縁性に優れています。 | |||
耐電圧試験成績書付 | |||
伸長 | 3.4m | 縮長 | 2.14m |
重量 | 7.5kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大