詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902LK-1

品名 : 二連はしご用アタッチメント(アルミ製)

お手持ちの二連はしごに簡単に取り付けられる高機能ハシゴアタッチメントです。

仕様

商品名 ラダーキング 材質 アルミ
重量 2.2kg 最大使用重量 100kg
対応可能な二連はしご ・日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)
・支柱間の内寸が280mm以上あること
・支柱の幅が80mm以下であること
屋根作業時の安全対策商品です。
はしごから屋根への昇降をより安全にし、屋根(はしご)からの墜落およびはしごの転倒事故を防止します。
勾配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に設置させることで外壁にもお使いいただけます。
雨樋を傷めることなく設置し昇降することができます。
ラダーキングの脚は、はしごの幅よりも広く、屋根面を上から押さえつけるので、はしごがとても安定します。
屋根面に真っ直ぐ移動でき、手摺りポールが両サイドにあるので、安心感が違います。
手摺りポールは取り外すことも可能です。
アルミ製の手摺りポールはワンタッチロックピンで簡単にセット。取り外しも簡単です。
バランス振子脚で、はしご設置時に自然と着地。屋根面壁面にしっかりグリップします。
日本製の高品質な押出アルミパイプを採用し、溶接構造で高強度、高耐久を実現してます。
こんな場面で大活躍中です!
・屋根の点検、雨樋掃除などのアフターメンテナンス
・屋根の雨漏り対策などの補修作業
・屋根塗装工事の事前調査
・アンテナの施工、補修工事
・太陽光発電設置工事の事前調査、アフターメンテナンス
・天窓のアフターメンテナンス
・台風や竜巻などの自然災害後の応急処置
・外壁やシャッター雨戸などの点検、補修
・エアコン室外機(下屋置きなど)の点検、修理作業
・スズメバチや鳥、害獣などの巣の撤去
追加説明
アイコン
カタログ価格

54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1763ページ
ウェブカタログ画像
  • 建物の壁面でも大活躍!\nラダーキングは屋根だけじゃなく、壁面でも使用できます。手摺りポールは取り外すことも可能です。
  • はしごが雨樋に触れない!
  • はしごから屋根への移動が楽チン!\n屋根面に真っ直ぐ移動でき、手摺りポールが両サイドにあるので、安心感が違います。
  • アルミ製の手摺りポールはワンタッチロックピンで簡単にセット。取り外しも簡単です。
  • バランス振子脚で、はしご設置時に自然と着地。屋根面壁面にしっかりグリップします。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top