品番 : EA902XB-5
品名 : 2.34m 絶縁昇柱はしご(FRP製)
仕様
材質 | 支柱:FRP | 最大使用荷重 | 100kgf |
---|---|---|---|
電柱昇降用はしごとして利用して下さい。 | |||
電柱抱付きベルト、捕縛ベルト標準装備 | |||
全長 | 2.34m | 重量 | 6.2kg |
●体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。 | |||
●はしごは正しく使用しないと転倒や転落の危険があります。必ず安全確保の確認をして下さい。 |
追加説明 |
●ステップ数…6段(最長時)(2009/03/31 0829) |
---|
カタログ価格 |
61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 12:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0227ページ |
代替品
|