品番 : EA902XC-2
品名 : 1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GXT-18T |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 全長 | 1.79m |
| 重量 | 6.0kg | 設置高さ | 1639~1794mm |
| ステップサイズ | 336×52mm | 段数 | 5段 |
| アルミ合金製 | |||
| 軽量・コンパクト・簡単操作で安全にトラック荷台への昇降が可能です。 荷台の隙間やリンギ使用部にも収納可能。 |
|||
| 取り付けフックをトラックのあおりに引っ掛けるだけで荷台への昇降が行えます。 | |||
| ご使用のトラックに合わせて、フックの高さを調節できます。(フックは15.5mm間隔の11段階調整) | |||
| 安全で昇降しやすい手掛かり棒付 ※手がかり棒には、曲げ加工のため、凹みが有ります。 |
|||
| ステップ幅は52mm、足元は自在脚で、接地面状態や積載重量による微妙な高さ違いにも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1762ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
