品番 : EA902XD-63
品名 : [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SX-P1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール、ゴム | 重量 | 680g |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA902AF-2A : 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902AF-4A : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902AF-6A : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製) |
| 本体 | EA902AG-13A : 3.84-8.33m 三連はしご |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
