品番 : EA903A-2
品名 : 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD150 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 1.25~1.69 | 段数 | 5 |
| 重量(kg) | 9.5 | 天板サイズ(W×D)mm | 234×160 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 534×169×1347 | 設置寸法(W)×(D)mm | 534~609×942~1207 |
| 材質 | アルミ、スチール、樹脂 | 最大使用荷重 | 100kg |
| 踏みざん幅 | 60mm | はしご全長 | 2.66~3.57 |
| 伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/08 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
代替品
![]() |
|

