品番 : EA903BM-4A
品名 : 800x400mm/1.2m/4段 作業台
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC-4128S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kgf |
| 踏ざん間隔 | 300mm | 踏みざん幅 | 200mm |
| 天板サイズ | 800×400mm | 天板高さ | 1.2m |
| 段数 | 4 | 設置サイズ | 815×1015mm |
| 重量 | 19.8kg | ||
| アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
| 縞板天板で安全作業。 | |||
| 補強フレームで剛性アップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
136,700 円(税抜)/ 150,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BM-2 600x400mm/0.6m/2段 作業台 |
| EA903BM-3 600x400mm/0.9m/3段 作業台 |
| EA903BM-4A 800x400mm/1.2m/4段 作業台 |
| EA903BM-5A 1000x400mm/1.5m/5段 作業台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) |
| オプション | EA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個) |
| オプション | EA903BL-23 : アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) |
| オプション | EA903BM-33 : 左側手すり(4段用/EA903BM-4A用) |
