詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BP-35

品名 : 600x600mm/0.25m 作業台(一段)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSBC-126WS
※注意※ 【お客様組立品】 天板高さ(m) 0.25
最大使用荷重 150kg 段数 1
重量(kg) 7.6 天板サイズ(mm) 600×600
設置寸法(mm) 615×615
アルミ合金製
縞板天板
追加説明
アイコン
カタログ価格

34,600 (税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/14 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA903BP-31 300x400mm/0.25m 作業台(一段)
EA903BP-32 300x600mm/0.25m 作業台(一段)
EA903BP-33 500x400mm/0.25m 作業台(一段)
EA903BP-34 600x400mm/0.25m 作業台(一段)
EA903BP-35 600x600mm/0.25m 作業台(一段)
EA903BP-39 1000x600mm/0.25m 作業台(一段)
ウェブカタログ画像
※画像はEA903BP-34です。
  • ※画像はEA903BP-34です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top