詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BV-13

品名 : 1200x600x200-300mm 低床作業台(連結式)

仕様

メーカー サカエ 型番 SA-1260H
最大使用荷重 80kg 天板高さ(m) 0.2~0.3
天板サイズ(mm) 1200×600 段数 1
重量(kg) 19 材質 スチール
アジャスター 防振タイプ
サイズ:φ40mm
ネジ径:M12×P1.75mm
仕様 PVCマット張り
【完成品出荷】商品です。
タテ・ヨコ連結自在、上から差し込むだけの簡単連結
PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性のあるマットで立作業による足元の疲労を軽減します。
アジャスターにより高さが100mm間で調節できますので、コード等も踏まずに歩けます。
追加説明
カタログ価格

54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1770ページ
ウェブカタログ画像
  • アジャスターによって高さが調節できますので、コード等も踏まずに歩けます。
  • アジャスター裏面は防振ゴム
  • 単位:mm

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top