品番 : EA903PA-11A
品名 : 0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | SCN-120A |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.94~1.25 | はしご長(m) | 2.02~2.66 |
| 段数 | 4 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 490×170×1035 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 489~546×748~937 | 重量(kg) | 7.1 |
| 最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 55mm |
| 踏ざん間隔 | 305mm | 天板サイズ | 303×172㎜ |
| 材質 | アルミニウム合金 | ||
| 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。 | |||
| はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。 | |||
| 状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能 | |||
| 伸縮脚は6mmピッチで調整可能 | |||
| 立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
