品番 : EA903PA-22
品名 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | SUSFG-266 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 0.60 |
| 段数 | 2 | 重量(kg) | 13.2 |
| 天板サイズ(mm) | 600×400 | 設置寸法(W)×(D)mm | 620×629 |
| 最大使用荷重 | 150kg | 踏ざん間隔 | 300mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1820ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-21 00x400mm/0.3m/1段 作業台(ステンレス製) |
| EA903PA-22 600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製) |
| EA903PA-23 600x400mm/0.9m/3段 作業台(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個) |

