品番 : EA903PA-33
品名 : 607x400mm/0.75m/3段 作業台(折畳式)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXD-75P |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.75 | 段数 | 3 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 847×916 | 重量(kg) | 7.6 |
| 天板サイズ | 607×400mm | 材質 | アルミニウム合金 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 850×130×1145 | 踏ざん幅 | 60mm |
| 壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。 | |||
| 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度 | |||
| 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 | |||
| 背面プロテクター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
代替品
![]() |
|

