品番 : EA903VA-120
品名 : 1.13m FRP絶縁脚立
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
FRP製 | |||
最大使用荷重 | 120kgf | ||
---|---|---|---|
支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。 | |||
機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用 | |||
天板サイズ | 306×250mm | ||
奥行65mmの幅広ステップ | |||
脚立長(m) | 1.2 | 使用最大高さ(m) | 1.13 |
重量 | 6.7kg |
追加説明 |
●ステップ数…3段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829) |
---|
カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 0227ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903VA-60 0.56m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-90 0.84m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-120 1.13m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-150 1.41m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-180 1.69m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-210 2.02m FRP絶縁脚立 |
EA903VA-250 2.36m FRP絶縁脚立 |