詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903XA-1

品名 : 22.5-24.5"用ホールディングタイヤステップ

頑丈に作られたタイヤステップです

仕様

適合タイヤサイズ 22.5”~24.5”(約571~622mm) 耐荷重 180kgf
ステップサイズ 740×180mm 収納サイズ 740×420×110(T)mm
重量 6.3kg 材質 スチール(亜鉛メッキ)
頑丈で持ち運び可能なタイヤステップ
トラックのエンジンルームの整備が簡単に行えます
折りたたみ式
追加説明
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
  • トラックのエンジンルームの整備が簡単に行えます
  • 折りたたみ式

資料

使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top