品番 : EA905DF-122
品名 : 400x1290x790-1150mm 狭小スペース用足場台
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板高さ(m) | 0.79~1.15 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(W)×(D)mm | 400×1290 | 段数 | 3 |
| 踏みざん幅 | 60mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 528×1916~2143 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 528×1442×213 | 標準装備 | 妻側一体式セーフティガード L/R×各1 アウトリガー×4 壁当て×2 |
| 材質 | アルミ合金製 | 重量(kg) | 15.9 |
| 極めて狭いスペースで役立つ足場台 | |||
| EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。 | |||
| 標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。 | |||
| 伸縮可能な壁当てでアウトリガ―が設置できない場所でも転倒対策が可能 | |||
| 妻側一体式セーフティガードで、天板四方向からの転落を防止。本体に装着したまま一緒に折畳めます。 | |||
| EPSとは、建物の各階に電気・通信回線を配線するために設けられた堅穴のこと。大きなビルにはフロアごとにEPSにアクセスする為の部屋(EPS室)があるが狭い場所が多く、一般的な作業台が設置できない場合が多く作業が困難な場所です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280,700 円(税抜)/ 308,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
