品番 : EA905DF-61
品名 : 足場台用 アウトリガー
仕様
| 全長 | 1.1~2.0m | 重量 | 1.8kg |
|---|---|---|---|
| EA905DF-13、-14、-23、-33、-34用 | |||
| 足場台に取り付け、転倒を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/18 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
