品番 : EA905DF-62
品名 : [EA905DF-35用] アウトリガー
仕様
| 全長 | 1.3~2.152m | 重量(kg) | 1.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム合金製 | ||
| EA905DF-35用 | |||
| 横転防止に。 | |||
| アウトリガーを2本ご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられます。 | |||
| アウトリガーを設置することで、転倒の抑制を行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905DF-35 : 172-197cm 足場台(調整脚・セーフティガード付) |
