品番 : EA905EE-1
品名 : 0.66m/3段 脚立(広がり防止ストラップ付)
仕様
| 設置時高さ(m) | 0.66 | 設置寸法(W×D)mm | 470×660 |
|---|---|---|---|
| 収納サイズ(W×D×H)mm | 470×190×740 | 段数 | 3 |
| 天板サイズ | 190×360mm | 踏みざん(mm) | 75mm |
| 最大使用荷重 | 170kg | 材質 | グラスファイバー |
| 重量(kg) | 4.99 | ||
| 【クイックセットアップ】 脚立最上段を持ち上げるだけで、脚と同時に2本のストラップが開閉する為 設置が簡単です。従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。 |
|||
| 【フルボックス型ステップ】 左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備。 天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため、 最上段に立つ作業も安定します。 |
|||
| 【またぎ作業】 脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で、作業方向も楽に変更できます。 (ステップ幅:360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります) |
|||
| 【大型脚】 滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により、固い地面やすり減った面にも 確実に設置できます。 |
|||
| 【非導電性】 耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為、電気周りでの作業も 安全に行えます。 |
|||
| 【軽量】 4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

