詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905MG-70

品名 : 0.3x1.9m/0.5t ブリッジ(アルミ/セーフベロ/2枚)

仕様

用途 小型・中型建機・農業機械用(ゴムシュー・鉄シュー兼用) 最大積載荷重(セット) 0.5t
全長 1.9m 有効長 1.9m
全幅 344㎜ 有効幅 300mm
全高 121mm フレーム高さ 60mm
フック形状 セーフベロタイプ ベロ寸法 100mm
材質 アルミ合金 重量 8kg/1本
入数 2本
フック形状がフラットなセーフベロタイプ
荷台に受け金具がない場合に使用できます。
■セーフベロタイプの設置方法
トラックに受け金具がない場合に使用します。
セーフベロの折れ曲がり部まで荷台に掛けた後、セーフベロの穴にあわせて運搬車の荷台に穴を開け、付属のストッパーを通してご使用ください。
※ブリッジ長さは荷台高さの2.8倍以上でご使用ください。
※お手持ちの建機・農機のシューおよびタイヤ幅が有効幅マイナス50mm以下であることをご確認いただき選定してください。
追加説明
カタログ価格

92,500 円(税抜)/ 101,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1776ページ
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • フック形状がフラットなタイプです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top