品番 : EA905P-13A
品名 : 0.85-1.19m 足場台(伸縮天板・調整脚)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXP-SX120A |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板高さ(m) | 0.85~1.19 |
| 天板サイズ | 251×1626~2700 | 段数 | 4 |
| 踏ざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 450×1670×170 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 447~509×2141~3425 | 材質 | アルミニウム合金 |
| 重量(kg) | 16.2 | ||
| 屈まずに脚伸縮ができる4段足場台 | |||
| 屈まずに立ったまま脚の伸縮ができます。 | |||
| 4脚同時に伸縮できます。 | |||
| 踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することができます。 | |||
| 天板がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,900 円(税抜)/ 92,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
