品番 : EA905P-45
品名 : [EA905P-43,-44用] 手すりわく
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXZ-TEL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1013×1043×79mm | 材質 | アルミニウム合金 |
| 重量 | 4.1kg | 手すり設置高さ | 900mm |
| 爪先板(巾木)が付いており、工具の落下や作業者のつまずき・転落を防ぎます。 | |||
| 手すりわくを取付ければ、さらに安全性がアップします。 | |||
| 本体1台当たりに手すりは2台まで取り付け可能です。 | |||
| 工具無しで簡単に取り付けができます。 | |||
| EA905P-43・-44用手すりわく | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905P-43 : 0.61-0.92cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) |
| 本体 | EA905P-44 : 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) |
| 本体 | EA905P-143 : 0.61-0.92cm 足場台(調整脚・手すりわく付) |
| 本体 | EA905P-144 : 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・手すりわく付) |
ウェブカタログ画像
拡大
