品番 : EA910FA-28
品名 : 28.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー | 特長 | 軽量設計 |
---|---|---|---|
用途 | 軽作業用として最適。 | 幅 | 3E |
サイズ | 28.0cm | 重量 | 400g(サイズ:25cm、1足当り) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/03/29 16:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
代替品
|