品番 : EA910LJ-24.5
品名 : 24.5cm 長靴(耐油底)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール(一体型) | ||
---|---|---|---|
耐油、耐薬品配合、抗菌、防カビ、耐衝撃性、防滑性に優れています。 | |||
履き口にカット溝がついています。はさみやカッターで簡単に切れます。 | |||
幅 | 3E | サイズ | 24.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 16:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
代替品
|