詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910MM-25

品名 : 25.0cm 長靴(軽量)

仕様

サイズ 25.0cm 材質 外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム
内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ
幅 3E 重量 約785g(片足)
4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です
ラジアル底
特に柔らかさと軽量を重視した完全防水です。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2211ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top