品番 : EA910S-22
品名 : [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)
仕様
上履、下履兼用抗菌サンダルです。 | |||
材質 | 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) | サイズ | Lサイズ(26.0cm) |
---|---|---|---|
カラー | ブラウン | 耐熱温度 | 50~60℃ 80~90°で溶け出す可能性があります。 |
重量 | 約500g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 131 (2024/04/19 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2105ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910S-2 [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック) |
EA910S-12 [L] サンダル(抗菌衛生/ブラック) |
EA910S-22 [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン) |
EA910S-3 [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック) |
EA910S-13 [LL] サンダル(抗菌衛生/ブラック) |
EA910S-23 [LL] サンダル(抗菌衛生/ブラウン) |