品番 : EA910ST-2
品名 : [LL] サンダル(黒)
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:PVC、ソール:ウレタン |
サイズ | 25.5~26.0cm |
---|---|---|---|
カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/24 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2106ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910ST-1 [L] サンダル(黒) |
EA910ST-2 [LL] サンダル(黒) |
EA910ST-3 [3L] サンダル(黒) |
EA910ST-4 [4L] サンダル(黒) |
EA910ST-11 [L] サンダル(チョコ) |
EA910ST-12 [LL] サンダル(チョコ) |
拡大