品番 : EA910SW-16
品名 : [L] 2WAYサンダル(チョコ)
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、ソール:ウレタン、 インソール:発泡ウレタン |
サイズ | 25.5~26.5cm |
---|---|---|---|
カラー | チョコ | ||
ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能 | |||
インソールに弾力性のある発泡ウレタンを使用しています。 | |||
かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/19 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2106ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910SW-11 [L] 2WAYサンダル(黒) |
EA910SW-12 [LL] 2WAYサンダル(黒) |
EA910SW-16 [L] 2WAYサンダル(チョコ) |
EA910SW-17 [LL] 2WAYサンダル(チョコ) |
拡大