品番 : EA910ZB-26.5
品名 : 26.5cm 踏み抜き防止板入りインソール
仕様
適応サイズ | 26.5cm | サイズ | 長さ:275mm 幅:90mm 厚み:9mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン、ポリエステル | ||
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/03/29 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2312ページ |
拡大