詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911-5A

品名 : 1440x1900x1200mm 軽トラック用・幌

仕様

メーカー アルミス 型番 KST-1.9
商品名 軽トラテント 適応サイズ 幅:1410~1470mm
奥行:1900mm
サイズ 1440(W)×1900(D)×1200(H)mm 材質 骨組み:アルミ
シート:塩化ビニール
重量 16kg
軽トラック用
トラックの両側面、背面の3方向が開くので、荷物の積み込み・積み降ろしがスムーズに行えます。
軽量で丈夫なシートで、取り外しや移動も楽です。
※本商品は完全防雨仕様ではありません。
※高速道路・降雪時での使用を控えてください。
追加説明
カタログ価格

117,000 円(税抜)/ 128,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1734ページ
ウェブカタログ画像
  • トラックの両側面、背面の3方向が開くので、荷物の積み込み・積み降ろしがスムーズに行えます。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top