詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-10

品名 : 750x750x0.3mm 作業用シート

仕様

サイズ 750×750㎜ 厚み 0.3㎜
引張強度 縦:520N/3cm
横:490N/3cm
伸度 縦:22.0%
横:25.0%
引裂強度 縦:90N/3cm
横:80N/3cm
材質 ポリエステルターポリン (塩ビコーティング)
防水仕様
敷物、或はカバー等に
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/15 04:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0047ページ 2469ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top