品番 : EA911AB-120
品名 : 水漏れ対策キット
雨漏り・管破損・蛇口の締め忘れなどによる急な水漏れの応急処置に!
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | PTC-1-JP |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・専用シート ・専用ホース ・専用テープ |
サイズ | シート:1000×980mm ホース:外径φ10mm×長さ20m テープ:幅48mm×長さ25m |
| 厚さ | シート:0.1mm ホース:2.0mm テープ:0.13mm |
材質 | ・シート、ホース:PVC樹脂 ・テープ:養生テープ |
| テープで貼り付け、ホースは取り付けるだけで簡単施工できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
