詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-130

品名 : 460x460mm/26L パイプ用漏れ受けバケツセット

仕様

容量 26L サイズ(mm) バケツ:φ460×460
全長(m) ホース:7.62 材質 ビニール
付属品 ホース(7.62m)
ホース接続用アダプタ
ラバーストラップ×4
重量 1㎏
排水可能
高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
ホースを取り付けると排水も行えます。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2351ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top