品番 : EA911AB-140
品名 : 2000x1800mm 作業用シート(防水)
カタログ訂正
26/10/23 厚さの訂正…(誤)0.5mm (正)0.35mm (No.57・58 0993)
仕様
| サイズ(mm) | 2000×1800 | 厚さ(mm) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エコターポ | 重量 | 1.6kg |
| 防水加工が施されたエアコン洗浄作業に役立つ床養生シート | |||
| 機能性と耐久性を備えたターポリン生地(布にPVC加工した素材) | |||
| 市販のブルーシートと比べ3.5倍の厚みがあり耐久性があります。 (一般的な市販品:0.1mm、当商品:0.35mm) |
|||
| 家庭用エアコンから天カセ用エアコンの洗浄まで対応できるサイズです。 | |||
| 畳2枚分のサイズになります。エアコン洗浄の作業スペースがあるときはそのまま床に敷いて、スペースがないときは半分に折ってご使用ください。 | |||
| ※高温の場所に保管すると、樹脂がはがれるおそれがありますので、十分ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0047ページ 1423ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
