詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-18

品名 : 3.6x5.4m/ 0.3mm ブルーシート(#2000/5枚)

水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です。

仕様

番手 #2000 サイズ 3.6×5.4m
厚み 約0.3~0.4mm ハトメ内径 12㎜
目合 10x10 材質 ポリエチレン
入数 5枚
工事現場の周囲の張り付けに利用可。
表面ラミネート処理
ハトメ付
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 01:37現在)

商品入数 5 販売単位 枚
カタログページ 2468ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top