詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AD-60

品名 : 1.74x2.1m 遮熱トラックシート(#4000)

仕様

サイズ 1.74×2.1m 厚み 0.3㎜
ハトメ内径 12㎜ 材質 シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
重量 750g
果樹・野菜・鮮魚などの輸送に
雨天時の運搬にお使い頂けます。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。
※真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より
新鮮さをそのままに。遮熱効果のあるトラックシートです。
日本製
追加説明
カタログ価格

5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top