詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-80

品名 : 1,000mmx50m 透湿防水防風シート(遮熱)

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る

仕様

幅(mm) 1000 長さ(m) 50
厚み(mm) 0.2 材質 ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。
住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。
独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。
環境にやさしい
建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。
優れた防風性
室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。
JIS A6111:2004適合品
透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2469ページ
ウェブカタログ画像
  • 遮熱試験\n外壁表面温度60℃、ランプ照射30分後

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top