詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-151

品名 : 1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明)

仕様

サイズ 1150mm×5m カラー 透明
重量(g) 2500 材質 ターポリン
厚み 0.27mm
不燃・防炎・帯電防止・柔軟性に優れています。
パーテーション・クリーンルーム・防煙垂れ壁用シートなどに
追加説明
カタログ価格

47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1423ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top