詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-511

品名 : 1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)

仕様

サイズ 130(W)×178(L)cm 厚み 0.15mm
重量 370g カラー アイボリー
耐熱温度 約60℃ 付属品 Sカンフック×8個
材質 本体:塩化ビニル樹脂
Sカン:ポリアセタール樹脂
防カビ剤:有機系
消防法適合品
防炎・防カビ・防水仕様なので安心してご使用頂けます
バスタブのシャワー飛散防止、洗面スペースの間仕切り、お部屋・キッチンの出入り口に
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1388ページ
ウェブカタログ画像
  • 防災タグ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top