詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-512

品名 : 1000x2500mm 防炎メッシュカーテン

仕様

サイズ(m) 1.0×2.5 厚み(mm) 約0.3
材質 シート:基布ポリエステル100%
樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
ハトメ:真鍮ニッケル
重量 約430g
耐熱温度 約60~70°
(一般的な塩ビの耐熱温度として)
色 ブラック
ハトメ(穴径10mm×6箇所)にSフック等を引っかけて簡単に設置できます。
間仕切りしながら換気が可能。(虫対策にもなります)
高さに応じてカットできます。
消防法適合品
追加説明
カタログ価格

6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1388ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top