品番 : EA911AK-18
品名 : 100x145mm 補修布(デニム用/2枚)
仕様
| メーカー | クローバー(Clover) | 型番 | 68-146 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 100 | 長さ(mm) | 145 |
| 色 | 紺 | 材質 | 布:綿100% 接着剤:EVA樹脂 |
| 入数 | 2枚 | ||
| デニム製品のかぎ裂き、破れ、ほつれ、穴の補修や、傷みやすい部分の補強に。 | |||
| 水洗いによる洗濯できます。 | |||
| ジーンズのひざ補強や補修に便利なアイロン接着のデニム製パッチ。 | |||
| 破れの補修にはカットして使用します。 | |||
| アイロンは高温(160~180℃) | |||
| つるつるした面が接着面です。使用中、アイロンに接着面が直接触れないようにご注意ください。アイロンは必ず布側からかけてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
